ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
エクステリア ポーチライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15353374
品番
OG254889
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上下配光のシンプルな灯体。
明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。
仕様
埋込ボックス取付不可、ランプ:別売
材質
上・下面:ポリカーボネート(透明)
幅(mm)
90
寸法(mm)
出:147
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
225
材質(本体)
アルミダイカスト(ダークウォームグレー色)
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)
構造
防雨型
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
色(本体)
マットシルバー
明るさ
JDR50W×2灯相当
配光タイプ
上下配光
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843