TL0255F テープライト ODELIC(オーデリック) 15370795

 

TL0255F テープライト ODELIC(オーデリック) 15370795
TL0255F テープライト ODELIC(オーデリック) 15370795

テープライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード15370795品番TL0255F
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ハイパワーなフレキシブルテープライト

仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売種別電源線・エンドキャップ付長さ(mm)2574幅(mm)19取付屋内取付専用高さ(mm)12材質(本体)樹脂(透明)タイプトップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24消費電力(W)22.9色温度(K)2700使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)23グリーン購入法適合モジュール(mm)2550演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2158調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※電源装置・調光器・信号線別売
※専用の電源装置が必要です
※固定具(別売)は必ず必要です
※屋内取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする