油冷却器(AOAシリーズ)

商品レビューを投稿する
76日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源三相200V 注文コード15374881 品番AOA-1640AR+200
参考基準価格(税別)¥3,257,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000
この商品は電源など11種類から選べます 他の種類を見る

総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。

用途空気で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)306 周波数(Hz)60 寸法L(mm)125 寸法H(mm)900 電源三相200V 寸法A(mm)1080 寸法F(mm)2 寸法D(mm)1090 寸法E(mm)62 寸法B(mm)1250 寸法C(mm)850 寸法M(mm)815 寸法J(mm)650 寸法G(mm)8 寸法K(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力(サージ圧含む):0.98MPaG
※最高使用温度:100℃
※仕様周囲条件:
※周囲温度-30℃〜+50℃
※相対湿度90%以下
※屋内使用
※AOA-380A□〜AOA-1976A□は、50Hzと60Hzを兼用できませんのでご注意ください。
※型式の□周波数を表す記号が入ります。50Hz:G、60Hz:R
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥51,900 / 税込 ¥57,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする