神威産業
神威産業の 油圧補器
神威産業の 油冷却機器
油冷却器(AOAシリーズ)
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
三相200V
注文コード
15374917
品番
AOA-1976AR+200
参考基準価格(税別)
¥3,717,000
販売価格(税込)
¥2,747,800
販売価格(税別)
¥
2,498,000
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。
用途
空気で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)
331
周波数(Hz)
60
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
950
電源
三相200V
寸法A(mm)
1185
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
1190
寸法E(mm)
62
寸法B(mm)
1350
寸法C(mm)
850
寸法M(mm)
815
寸法J(mm)
650
寸法G(mm)
16
寸法K(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力(サージ圧含む):0.98MPaG
※最高使用温度:100℃
※仕様周囲条件:
※周囲温度-30℃〜+50℃
※相対湿度90%以下
※屋内使用
※AOA-380A□〜AOA-1976A□は、50Hzと60Hzを兼用できませんのでご注意ください。
※型式の□周波数を表す記号が入ります。50Hz:G、60Hz:R
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
51,900
/
税込
¥
57,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません