神威産業
神威産業の 油圧補器
神威産業の 油冷却機器
油冷却器(AOA-A-Sシリーズ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
三相200V(50/60Hz)
公称出力(kW)
0.2
注文コード
15374960
品番
AOA-194A-S+200
参考基準価格(税別)
¥1,147,000
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・公称出力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。
用途
空気で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)
62
極数
4P
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
150
電源
三相200V(50/60Hz)
寸法A(mm)
560
寸法F(mm)
1
寸法D(mm)
580
寸法E(mm)
430
寸法B(mm)
700
寸法C(mm)
450
寸法J(mm)
526
寸法G(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称出力(kW)
0.2
注意
※最高使用圧力(サージ圧含む):0.98MPaG
※最高使用温度:100℃
※仕様周囲条件:
※周囲温度-30℃〜+50℃
※相対湿度90%以下
※屋内使用
※AOA-620A□-Sは、50Hzと60Hzを兼用できませんのでご注意ください。
※型式の□周波数を表す記号が入ります。50Hz:G、60Hz:R
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません