神威産業
神威産業の 油圧補器
神威産業の 油冷却機器
油冷却器(HCDシリーズ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15376606
品番
HCD-10120F1
参考基準価格(税別)
¥2,036,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。
性能はHCシリーズと同一です。
用途
清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)
249
寸法H(mm)
250
寸法A(mm)
1710
寸法F(mm)
220
寸法D(mm)
1250
寸法E(mm)
1438
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
220
寸法P(mm)
2 1/2
寸法M(mm)
340
寸法N(mm)
267.4
寸法J(mm)
200
寸法G(mm)
285
寸法K(mm)
22×35
寸法Q(mm)
2"1/2
伝熱面積(m
2
)
10.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
34,800
/
税込
¥
38,280
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません