油冷却器(LCDシリーズ)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15378417 品番LCD-10210F3
参考基準価格(税別)¥1,994,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る

冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。
性能はLCシリーズと同一です。

用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)256 寸法H(mm)250 寸法A(mm)1780 寸法F(mm)220 寸法D(mm)1300 寸法E(mm)1508 寸法B(mm)104 寸法C(mm)220 寸法P(mm)3 寸法M(mm)340 寸法N(mm)267.4 寸法J(mm)200 寸法G(mm)295 寸法K(mm)22×35 寸法Q(mm)2"1/2 伝熱面積(m2)21.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥34,800 / 税込 ¥38,280
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする