油冷却器(LCDシリーズ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15378810 品番LCD-535F2
参考基準価格(税別)¥577,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る

冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。
性能はLCシリーズと同一です。

用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)66 寸法H(mm)160 寸法A(mm)1275 寸法F(mm)140 寸法D(mm)940 寸法E(mm)1094 寸法B(mm)77 寸法C(mm)150 寸法P(mm)1 1/2 寸法M(mm)195 寸法N(mm)139.8 寸法J(mm)120 寸法G(mm)210 寸法K(mm)18×25 寸法Q(mm)1"1/4 伝熱面積(m2)3.71 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,600 / 税込 ¥12,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする