神威産業
神威産業の 油圧補器
神威産業の 油冷却機器
油冷却器(SHCシリーズ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15379738
品番
SHC-2010F1
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
62
種類から選べます
他の種類を見る
冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。
用途
清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)
6
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
70
寸法A(mm)
286
寸法F(mm)
80
寸法D(mm)
144
寸法E(mm)
273
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
1/2
寸法M(mm)
100
寸法N(mm)
60.5
寸法J(mm)
50
寸法G(mm)
76
寸法K(mm)
11×15
寸法Q(mm)
1/2
伝熱面積(m
2
)
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません