油冷却器(SHCシリーズ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15379781 品番SHC-2010F3
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は62種類から選べます 他の種類を見る

冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。

用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)6 寸法L(mm)50 寸法H(mm)70 寸法A(mm)286 寸法F(mm)80 寸法D(mm)144 寸法E(mm)273 寸法B(mm)68 寸法C(mm)32 寸法P(mm)1/2 寸法M(mm)100 寸法N(mm)60.5 寸法J(mm)50 寸法G(mm)76 寸法K(mm)11×15 寸法Q(mm)1/2 伝熱面積(m2)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする