ジョイフル
ジョイフルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ジョイフルの フロアマット
バイタルロードノンスリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15380699
品番
J-697
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
雨・雪・泥をしっかりキャッチ。ズレに強い裏面ノンスリップ加工。
用途
車のマット
材質
表:TPE/裏:ポリエステル
幅(mm)
450
色
ブラック
高さ(mm)
480
タイプ
リア