ジョイフル
ジョイフルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ジョイフルの フロアマット
バイタルロード消臭機能付マット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15380726
品番
J-695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
光触媒で繰り返し使用出来ます。消臭機能付きマット。
用途
車のマット
材質
PVC
幅(mm)
1100
色
ブラック
高さ(mm)
450
タイプ
ロング