ジョイフル
ジョイフルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ジョイフルの フロアマット
バイタルロード スタンダードマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15380760
品番
J-689
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
雨・雪・泥・砂をシャットアウト。自由にカット出来ます。
用途
車のマット
材質
PVC
幅(mm)
480
色
クリア
高さ(mm)
650
タイプ
フロント