ジョイフル
ジョイフルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ジョイフルの 車内クッション
メッシュ低反発クッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15380814
品番
JF306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
低反発&ウレタンチップを使用。ストッパーがシートを固定します。
用途
車のクッション
材質
表裏:ポリエステル/中材:低反発ウレタン
幅(mm)
430
高さ(mm)
430