神威産業
神威産業の 油圧補器
神威産業の 油冷却機器
油冷却器(SLシリーズ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15380998
品番
SL-304W1-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。
少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。
用途
清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)
8.5
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
87
寸法A(mm)
367
寸法D(mm)
224
寸法E(mm)
159
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
3/4
寸法M(mm)
120
寸法N(mm)
89.l
寸法J(mm)
58
寸法G(mm)
74
寸法K(mm)
11×20
寸法Q(mm)
3/4
伝熱面積(m
2
)
0.46
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません