扇工業
扇工業の ベル・ホーン
扇 ベル OH-1600A エースベル アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15381540
品番
OH-1600A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
1回の操作で2回鳴る新機構ベル
スポーツ車に最適なデザイン
主要金属部品(打子・バネ)にはステンレスを採用し、錆に強い
日本製
用途
取付径:Φ25.4/Φ22.2(付属パッキン使用時)
重量:真鍮 約45g/アルミ 約32g
ワン直径:Φ33
色
シルバー