使用例

EBW-2235 339-3087-00 アクセサリー取付台座 SUS 22-35mm ミノウラ 15383220 EBW-2235 339-3087-00 アクセサリー取付台座 SUS 22-35mm ミノウラ 15383220 EBW-2235 339-3087-00 アクセサリー取付台座 SUS 22-35mm ミノウラ 15383220

339-3087-00 アクセサリー取付台座 SUS 22-35mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15383220 品番EBW-2235
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お持ちのブラケットなどに組み合わせて支柱やハンドルバーなどに取り付けることができるベースアタッチメント。
ステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけ、3mmの六角レンチを使用してボルトを締めこむだけで簡単・迅速にセットできます。
フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。

用途
直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応※このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
両側の2つ孔を使用する場合のピッチは15mm
材質・素材:ステンレス・樹脂
重量:13g
注意
※取り付け対象物(例:ハンドルバーやステム・フレームなど)の形状によって、取り付けできない場合があります。
※無理な取り付けをすると、ステンレスバンドが意図しない形に変形したり、けがをする場合があります。
※中央の締めこみボルトを外して使用することはできません。
※付属のボルト以外を使用すると、締め付ける際に対象物に傷がつく場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする