MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
ステンレス枠 UD調整戸車(BR無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15405016
品番
S-106
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
30
タイプ
A型(Vレール用)
ねじ
皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
上下調整
±3mm