MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
ポムベア戸車(BR入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15405129
品番
S-630
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)
タイプ
平型
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
5
寸法D1(mm)
9
寸法D2(mm)
7
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
66
寸法H1(mm)
8
寸法W1(mm)
14
寸法D3(mm)
2.4
サイズ(mm)
35
車輪径D(Φmm)
35