ポムベア戸車(BR入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15405147 品番 S-630
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) タイプ丸型 寸法L(mm)101 寸法H(mm)5.5 寸法D1(mm)9.5 寸法D2(mm)7 寸法W(mm)30 寸法P(mm)85 寸法H1(mm)10 寸法W1(mm)14 寸法D3(mm)2.4 サイズ(mm)45 車輪径D(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする