画像準備中

クラッチカバー(スズキ)

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番22100-68R00 注文コード15410257 品番SZC577
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は主な適合純正品番など27種類から選べます 他の種類を見る
メーカースズキ 主な適合純正品番22100-68R00 タイプDT 内径(Φmm)150 外径(Φmm)215 取付ピッチ(mm)247 代表車種スイフト
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35461431
2023-12-08
用途:
自動車整備
その他業種

Keiワークス4WDクラッチ交換で整備工場に持ち込みで購入、今回で2回目ですがEXEDY
EXEDYは純正メーカーも使用なので全く問題なし、価格もチョット安くて助かります。

対象商品:
35461465
2022-03-25
用途:
自家用車のクラッチのオーバーホール
運輸・通信業

純正よりタッチが軽くて驚いたが、使用には問題無くシッカリと使えています。
フィーリングが、かなり変わるので変わりたくないなら純正。コストパフォーマンスを優先するなら、此方の商品をお勧めします。

フィーリングが変わっても、性能には変化を感じません。

対象商品:
35461456
2020-08-13
用途:
修理作業
自動車・二輪車・自転車関連業

クラッチ交換じに使用しましたが何ら問題なく使用できました。

対象商品:
35461465
2019-03-31
用途:
競技車両
竹内電気 様 (建設業・工事業)

競技車両新規製作時に使っています。純正部品でなくても充分

対象商品:
35461431
2018-07-10
用途:
クラッチ交換
長豊建設飯田松尾給油所 様

昔からの商品だが、しばらくぶりに見るとだいぶ値上がりしたなというのが実感。今ではあまり需要も無いんだろうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする