画像準備中

クラッチカバー(ダイハツ)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーダイハツ、トヨタ タイプDT 主な適合純正品番31210-BZ080、31210-BZ081 注文コード15410284 品番DHC572
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はメーカー・タイプ・主な適合純正品番など26種類から選べます 他の種類を見る
メーカーダイハツ、トヨタ 主な適合純正品番31210-BZ080、31210-BZ081 タイプDT 内径(Φmm)140 外径(Φmm)200 取付ピッチ(mm)225 代表車種グランマックス、ライトエース、タウンエース
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※クラッチカバーの内外径は、基本的に相手クラッチディスクのフェーシングが接触する摩擦面のサイズを記載しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17085574
2023-04-12
用途:
オイルシール交換と同時に交換
サービス業

S220Vアトレーターボで交換、型が古く純正と同じものがコチラで購入でき助かりました。

対象商品:
35461815
2015-10-30
用途:
サンバー=バンのクラッチオーバーホール

走行距離は少ないのですが、サンバー=バンのミッション操作が重くなってしまったので、思い切ってクラッチO/H(4点交換)をしました。予想どおりギアーシフトもウソのように軽くなり、コストも安くできて満足しております。

対象商品:
35461806
2014-11-11
用途:
車両修理
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので安心して使用出来る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする