EXEDY
EXEDYの ブレーキパッド・足回り部品
EXEDYの クラッチ
クラッチカバー(ホンダ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
DT
主な適合純正品番
22300-P36-000、22300-P36-010、22300-P65-000、22300-P65-005
代表車種
ビート、トゥディ
注文コード
15410397
品番
HCC536
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・主な適合純正品番・代表車種
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
ホンダ
主な適合純正品番
22300-P36-000、22300-P36-010、22300-P65-000、22300-P65-005
タイプ
DT
内径(Φmm)
110
外径(Φmm)
165
取付ピッチ(mm)
205
代表車種
ビート、トゥディ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※クラッチカバーの内外径は、基本的に相手クラッチディスクのフェーシングが接触する摩擦面のサイズを記載しております。