画像準備中

クラッチカバー(マツダ)

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番PE31-16-410 代表車種ロードスター 注文コード15410449 品番MZC662
参考基準価格(税別)¥14,970 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は主な適合純正品番・代表車種など57種類から選べます 他の種類を見る
メーカーマツダ 主な適合純正品番PE31-16-410 タイプDS 内径(Φmm)150 外径(Φmm)215 取付ピッチ(mm)260 代表車種ロードスター
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35464344
2022-06-06
用途:
業者任せ
リージョン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クラッチディスクと共に納期が3週間かかるので
在庫確認して発注してください

対象商品:
35464021
2021-05-22
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品では無いですが、OEM供給されているだけあって品質に問題はありませんでした。

対象商品:
35464283
2019-02-12
用途:
マツダアテンザ GG3S クラッチ

マツダのディーラーで同じ製品を購入するよりも1.5万程安く購入できます。
15万キロ走行のクラッチを交換しましたので、軽い軽い
やはり10万キロ走行前に替えておいた方が良い部品です。
精度なども全く問題ありません。
この価格で販売して頂けるモノタロウさん、ありがとうございます。

対象商品:
35464362
2018-09-17
用途:
工場
有限会社 石毛モータース 様

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
35463897
2015-10-26
用途:
デミオ

純正同等

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする