画像準備中

クラッチディスク(スズキ)

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースバル 主な適合純正品番30100-AA980 代表車種WRX 注文コード15410756 品番FJD030V
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はメーカー・主な適合純正品番・代表車種など43種類から選べます 他の種類を見る
メーカースバル 主な適合純正品番30100-AA980 歯数(スプライン)24 内径(Φmm)160 外径(Φmm)240 大径(Φmm)(スプライン)25.2 代表車種WRX
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35466794
2023-12-08
用途:
自動車整備
その他業種

Keiワークス4WDクラッチ交換で整備工場に持ち込みで購入、今回で2回目ですがEXEDY
EXEDYは純正メーカーも使用なので全く問題なし、価格もチョット安くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
17087166
2022-02-17
用途:
クラッチ交換
門脇農場 様 (農・林・水産業)

純正品となんの遜色なく、値段もおさえられ、大満足です。

対象商品:
17087166
2019-04-11
用途:
クラッチOH

DA63Tのクラッチ交換作業の為注文しました。全然問題なし。価格に大満足しました。

対象商品:
35466751
2019-03-31
用途:
競技車両
竹内電気 様 (建設業・工事業)

競技車両新規製作時に使っています。純正部品でなくても充分、満足しています

対象商品:
35466751
2017-04-29
用途:
修理
MRT 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クラッチ交換しましたが純正と変わりなく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする