画像準備中

クラッチディスク(ダイハツ)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーダイハツ、トヨタ 代表車種グランマックス、タウンエース、ライトエース 主な適合純正品番31250-BZ171、31250-BZ080 注文コード15410869 品番DHD061U
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はメーカー・代表車種・主な適合純正品番など27種類から選べます 他の種類を見る
メーカーダイハツ、トヨタ 主な適合純正品番31250-BZ171、31250-BZ080 歯数(スプライン)20 内径(Φmm)140 外径(Φmm)200 大径(Φmm)(スプライン)22.1 代表車種グランマックス、タウンエース、ライトエース
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35467232
2023-05-02
用途:
リアオイルシール交換ついでのクラッチ交換
サービス業

S220Vアトレーターボに使用 純正モノよりお安く買えたので助かりました♪

対象商品:
35467257
2021-08-17
用途:
ミッションおろしたら残量関わらずまず交換

外したディスクの残量がまだまだ使えそうな残量でしたが万単位の部品なら再利用も考えてしまいますが3000円程度でリフレッシュできるなら安い出費です、ミッションを外しているなら交換して不安要素を潰してしまいましょう

2人が参考にしています
対象商品:
35467311
2013-12-23
用途:
クラッチ交換

近くの優良部品店に在庫がなく、メーカーに問い合わせしてもらったけどメーカーにも在庫がない状況で、何気なくネットで検索してみてヒットしたのがMonotaROさんでした
メーカーにも在庫していない部品が優良部品店よりはるかに安い値段で購入出来たので大満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする