EXEDY
EXEDYの ブレーキパッド・足回り部品
EXEDYの クラッチ
クラッチディスク(建機・フォークリフト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15411158
品番
TFD005U
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
主な適合純正品番
31280-23000-71、31250-20563-71、31250-20564-71、31280-23600-71
歯数
(スプライン)10
内径(Φmm)
175
外径(Φmm)
275
大径(Φmm)
(スプライン)29
代表車種
建機・フォークリフト
適合メーカー
トヨタ