ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー ダブルバッテリー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15418009 品番04137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。
高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。
使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!
太枝もスパッと切断!!
LEDライト付きで、夜間の作業もできます。
切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き
滑り止めハンドルで安心
誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き
有効切断直径約10cm
軽量約780g
組立不要完成品[仕様]
電源:AC充電式
充電時間:約3時間
連続使用時間:約20分
バッテリー容量:約1,500mAh
チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース、予備バッテリー
6カ月間保証書付き

質量(g)(本体のみ)780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310 素材ナイロン、マンガン鋼
注意
※残量が少なくなってきたバッテリーは出来るだけ早めに充電してください。 残量が少ない状態で長時間(3ヵ月以上) 保管すると、 使用時間が極端に短くなるか 充電出来なくなる恐れがあります。
※バッテリーの寿命を保つためには、定期的に電力を消費し容量を消耗するたびに バッテリーを充電するのが理想的です。
※充電中にバッテリーやテーブルが熱くなる場合がありますが、 これは正常であり 障害を示すものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
自宅の庭の枝落とし
卸売・小売業

こんな小さなチェーンソーですが、驚くほどしっかりと切れます
それとバッテリーが15分との記載がありましたが、体感としては倍くらい使えたかなと思ってます

2024-12-27
用途:
立木の伐採
農・林・水産業

昨年10月23日に購入して、年内は伐採作業に重宝したが、本年10月に伐採に使用としたら、駆動しなかった。バッテリーは完全充電しており、LEDランプも点きました。手入れも完全にして保管していたが、駆動しない。発売元に問い合わせ修理方法とを問いましたが、修理は取り扱っていないとのことでした。破棄することに為りました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご利用いただきありがとうございます。こちらの件に関して、サプライヤに確認いたしました。
回答として、6か月過ぎているために本体の不具合については対応は出来かねるがバッテリーの不具合の可能性もあるとのことです。バッテリーは使用していなくても定期的な充電が必要であり、1年間全く使用していない場合はバッテリーが放電されて機能不全になっている可能性があるようです。新しいバッテリーにすれば動く可能性もあるということでした。本体の不具合の場合は期間が過ぎている分弊社としても対応が出来ず申し訳ありませんが、参考までに回答とさせていただきます。何卒ご了承ください。

対象商品:
21347526
2024-08-09
用途:
庭木の伐採
不動産業

使いやすいが、想定していた細い枝には使用できないので、細い枝用にレシプロソーを追加で購入する予定。

1人が参考にしています
対象商品:
21347526
2023-09-14
用途:
樹木の伐採
不動産業

電源の無い所での木の伐採のために購入しました。とても軽くて使いやすいです。耐久性はまだわかりませんがバッテリーが過放電しない程度の頻度で使おうと思っています。

対象商品:
21347526
2023-11-09
用途:
現場使用
H-IRO長嶋総合事務所 様 (その他業種)

以前は、ケースなしを使っていましたが、やはり、ケースがあると片付きます。

1人が参考にしています
対象商品:
15418009
2023-02-04
用途:
木枝の伐採等
その他業種

使い勝手は大変良いです。
バッテリーは2個付きのタイプを購入しましたが正解でした。連続で使用しなければ1個タイプで十分ですね。

4人が参考にしています
対象商品:
21347526
2023-04-15
用途:
植木の剪定
豊和加工 様 (サービス業)

おもつていたよりパヮ−がありました。便利につかつています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする