※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
チップ TSB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
JC5040、超硬合金:KT9
注文コード
15420267
品番
TSB40R JC5040
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
JC5040、超硬合金:KT9
種別
形番:R.H.
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
6.35
コーティング
PVD:JC5040