曜日別特売
ZPMT100304ZER-SL DS118 チップ ZPMT DIJET(ダイジェット工業) 15420407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ZPMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は材質・寸法θ°など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
DS118
注文コード
15420407
品番
ZPMT100304ZER-SL DS118
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。

用途
チタン肩削り用
材質
DS118
寸法L(mm)
10.8
寸法S(mm)
3.4
精度
M
コーティング
PVD:DS118
寸法W1(mm)
6
角度θ(°)
11
寸法RE(mm)
0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする