コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 建築用
コニシの 根太/床/巾木用
ボンド フロアメンダーONE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(40mL)
注文コード
15420450
品番
#05940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。
混合不要の1液タイプで作業性良好。
すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。
床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途
木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修
床組み部の強度回復
付属品
注射器、手袋
成分
変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)
色
ホワイト
種類
変成シリコーン樹脂系接着剤
規格
JAIA F☆☆☆☆
主な用途
木材
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA 4VOC基準適合
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
40mL
注意
※床暖房の箇所には使用しないでください。
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。