ドリテック
ドリテックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ドリテックの 温度計・温湿度計
ドリテックの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計「ルミール」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15442457
品番
O-423WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ
ランプのON/OFFの切替が可能
置いて使える便利なスタンド付
熱中症の危険度を4段階で警告表示
インフルエンザの危険度を3段階で警告表示
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
温度センサー
バンドギャップ式温度センサ
湿度センサー
静電容量式湿度センサ
液晶サイズ
67×67mm
スタンド
あり
保証期間
1年
温湿度表示
温度:-9.9℃〜50.0℃、湿度:10〜99%
ランプ色
警告:3色