※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKP211FCD【ワケあり】 ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 15443026 UKP211FCD【ワケあり】 ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 15443026 UKP211FCD【ワケあり】 ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 15443026

ピロー形ユニット UKP-FCD形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)50 基本動定格荷重(kN)43.4 注文コード15443026 品番UKP211FCD【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) アウトレット
¥7,5904,798
この商品は寸法d・基本動定格荷重など14種類から選べます 他の種類を見る

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)60 寸法B1(mm)45 寸法H(mm)63.5 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)125 寸法J(mm)171 寸法L(mm)219 寸法L1(mm)70 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)22 寸法d(mm)50 形状ピロー形ユニット 用途伝動装置、一般機械など 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合P211 その他アダプターは別売りです カバー鋳鉄カバー付き タイプ一端密閉形 基本静定格荷重(kN)29.4 基本動定格荷重(kN)43.4 軸受呼び番号UK211 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)5.0(参考) 係数14.4 アダプター型式H311X カバー寸法(mm)99(Ac)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする