HV600KCEPA-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D 15447497

 

HV600KCEPA-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D 15447497
HV600KCEPA-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D 15447497
HV600KCEPA-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D 15447497
HV600KCEPA-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D 15447497

本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送81日以内出荷とは
ひょう量(kg)600
最小表示(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)
0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)
0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)
内容量1台注文コード15447497品番HV600KCEPA-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥318,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

一般校正証明書付き
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き

用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54最小表示(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
関連資料:外形寸法図(0.05MB)取扱説明書:(1.53MB)
注意
※使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社 LR20(XJ)です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする