レイメイ藤井
下敷B5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
クリアー
ブルー
バイオレット
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15449624
品番
U783A
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ザラザラタッチで整った文字を書く力が育つ
材質
PVC、紙
色
ブルー
サイズ
B5
質量(g)
43(包装資材含む)
タイプ
表/ザラザラ 裏/ツルツル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×257×0.6
ドットサイズ(Φmm)
0.3