クリアホルダーA4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 15449886 品番 CH-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

どんな用途にも使える、0.2mmのしっかりした厚みで、書類も見やすい透明なクリアホルダーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)0.2 クリア 枚数10枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×310×10 収納サイズA4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする