50503 ストレッチパンツ(男女兼用) アイトス 15459187

ストレッチパンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ブラック
サイズ3L
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード15459187品番50503
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐久撥水ストレッチパンツ
洗濯50回後も撥水力が持続!
「マクマード」は、ユニチカの技術開発で開発された特殊耐久撥水加工です。洗濯、摩擦に対する耐久性能に優れた高機能素材です。
水をよせつけない強力な撥水性能を持っています。皮膜の強度向上により、摩擦に対しても、撥水性能が優れています。

仕様シリコンテープ、大容量ポケット、スマホポケット、両脇ツインループその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ/スラックス材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)ブラックサイズ3L適合規格JIS T8118混率(%)ポリエステル100股下(cm)85ウエスト(cm)96加工撥水機能帯電防止、動きやすい、耐久撥水、ストレッチヒップ(cm)118.5生地ストレッチ制電ツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ裾上げ
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする