仕様シリコンテープ、大容量ポケット、スマホポケット、両脇ツインループ
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パンツ/スラックス
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
色モカ
サイズ4L
適合規格JIS T8118
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)85
ウエスト(cm)101
加工撥水
機能帯電防止、動きやすい、耐久撥水、ストレッチ
ヒップ(cm)127.5
生地ストレッチ制電ツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ
裾上げ可