アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15463439
品番
7617
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
T/C鹿の子でナチュラルな着心地。
消臭テープ仕様でいつでも爽やか!
仕様
消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ホワイト
サイズ
11号
種類
レディースシルエット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
胸廻(cm)
98
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
64
機能
消臭
生地
鹿の子(カノコ)
名入れ
可
ネック(cm)
39
袖丈
半袖
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。