曜日別特売
APD-V045C-WC-BK PD対応AC充電器/45W&Type-Cセット アドテック 15470570

PD対応AC充電器/45W&Type-Cセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード15470570品番APD-V045C-WC-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート & Type-C to Cケーブルセット。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。

付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本ブラック出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする