日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 錆び取り剤
メカスラッジクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(430mL)
注文コード
15471604
品番
A-0025-1P
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途
ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去
加工ワークのサビ除去
各種機械のメンテナンス
もらいサビ除去
成分
還元剤、界面活性剤、他
容器
エアゾール缶
pH
6以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
1.8(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
注意
※ワイヤーカット機内を洗浄する場合は、出来るだけ加工水に混入しないように洗浄物下にウエスなどを置いて作業して下さい。