日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
メカヒビター#60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18L)
注文コード
15471857
品番
B-A022-18L
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
水に濡れても落ちにくい水溶性防錆剤
用途
鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆
成分
特殊アニオン系有機化合物
容量(L)
18
pH
11.0以下(原液/20℃)
外観
褐色液体
動粘度(mm
2
/s)
25(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.02(原液)
表面張力(mN/m)
29(5%溶液)
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材質の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい