曜日別特売
B-A024-5L メカヒビター#23 日本メカケミカル 15471900

メカヒビター#23

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(5L)
内容量1個(5L)注文コード15471900品番B-A024-5L
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤

用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。成分特殊アニオン系有機化合物容量(L)5pH8.1以下(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)35(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする