日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
メカPコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(420mL×6本)
注文コード
15471945
品番
B-G022-6P
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途
ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。
成分
石油系溶剤 他
容量(mL)
420
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
0以下
外観
緑色液体
危険等級
U
動粘度(mm
2
/s)
1.0(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1200mL
比重(at15℃)
0.69(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。