日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
ドライモールR-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
15471954
品番
B-G023-1P
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途
プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。
成分
石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他
容量(mL)
420
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
22
外観
淡黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
1.3(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
比重(at15℃)
0.75(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。