日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
メカファインコートM-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
15471979
品番
B-G028-1P
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途
金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料)
電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート)
屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止
木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与
成分
石油系溶剤、DME(噴射剤) 他
容量(mL)
420
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
0以下
外観
淡黄色透明液体
危険等級
U
動粘度(mm
2
/s)
0.81(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
170mL
比重(at15℃)
0.71(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。