日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
CP-100H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
15471997
品番
B-Z012-18L
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
鋳物の長期屋内保管用 低臭タイプ油性防錆
用途
鋳物の長期屋内保管用防錆
成分
石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤 他
容量(L)
18
引火点(℃)
52
外観
淡黄褐色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
2.2(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.79
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。