CP-4000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 15472015 品番 B-Z016-4L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤

用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 容量(L)4 引火点(℃)70 外観淡黄褐色液体 危険等級V 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする