日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
CP-3
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
15472049
品番
B-Z034-4L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途
鉄系ワークの中・長期屋内防錆
成分
石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他
容量(L)
4
引火点(℃)
50
外観
淡黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
2.6(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4000mL
比重(at15℃)
0.79
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。