日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
H-CP-4000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
15472076
品番
B-Z064-18L
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途
鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆
成分
石油系溶剤、防錆添加剤 他
容量(L)
18
引火点(℃)
80
外観
褐色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
8.1(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.84
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。